Stahlwille Chave dupla de abrir MOTOR 10 10 x 11 mm comprimento 155 mm cromadaG0220
Chave de boca Stahlwille 5 30 mmG0200
Chave combinada Stahlwille OPEN-BOX 13 AF 10 mm comprimento 125 mm forma AG0230
Redutor Stahlwille 568 IMPG0542.000.568
Stahlwille Ponteira hexagonal de 54 1/2 polegada largura entre faces 10 mm comprimento 60 mmG0380
Stahlwille Pontas de soquetes de 40 1/4 polegada de largura hexagonal entre faces 7 mm comprimento 23 mmG0301
Stahlwille Soquete 50 1/2 polegada 12 pontos de largura entre os planos 24 mm comprimento 42 mmG0365
Stahlwille Catraca de alavanca de inserção 725QR/10 1/2 polegada 9 x 12 mm aço cromadoG0464
Extensão de Stahlwille 427 3/8 polegadas comprimento 240 mmG0460
Chave combinada Stahlwille OPEN-BOX 14 AF 11 mm comprimento 180 mm forma BG0240
Stahlwille Soquete 45 3/8 pol. Largura de 12 pontos entre os planos 24 mm comprimento 35 mmG0330
Chave de aço para bits 49 6 mmG0350
Jogo de chaves combinadas Stahlwille 13/17 Largura de 17 peças nos planos 6-22 mm forma AG0231
Chave de boca simples Stahlwille 4004 41 mmG0217
Soquete Stahlwille 40aSP 14 Estria 7/16G0310
Stahlwille 44 K 1/4 polegada hexagonal largura entre faces 3 mm comprimento 28 mmG0319
Stahlwille Soquete de metal 52 1/2 polegada de largura hexagonal entre faces 19 mm comprimento 38 mmG0366
Stahlwille Ponteira hexagonal de 55 3/4 polegadas de largura entre faces 19 mm comprimento 50 mmG0401
Catraca reversível Stahlwille 515 1/2 polegada disco de comutação de 60 dentesG0435.002.515
Manípulo em T deslizante Stahlwille 425 3/8 polegadas comprimento 165 mm estriadoG0452