text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca universal Metabo Carbide 14 x 250mm


Referência 5W703431
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm) 14
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 200
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 250
Broca de diâmetro (mm) 14
Diâmetro do eixo (mm) 14
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 200
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Sim
Adequado para aço Não
Adequado para betão Sim
Adequado para cerâmica Sim
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Sim
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Sim
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Sim
Broca em espiral Sim
Marca Metabo

Números do artigo

Referência 5W703431
EAN 4007430064455
UBB 500662811016
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 627695000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.