text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca rotativa Bahco C1225AL06

Especificações

Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 25
Adequado para alumínio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 12
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 WRC
Marca Bahco
Código pautal

Descrição

Desbaste de alumínio e outros materiais macios.. Utilize cera afim de evitar acumulação de limalha.. Tipo de corte especial indicado para materiais macios. Tipo de corte: AL = AL-cut Normalmente em stock: X = Sim Use wax to avoid chip build-up Special cutting edge suitable for soft materials Type of cut: AL = AL-cut Stock standard: X = yes

Números do artigo

Referência S5462.001.575
EAN 7311518187637
UBB 240208002313
UNSPSC 23251706
Artigo do fabricante nr C1225AL06
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.