Esmeril
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
Fresar
Esmeril
1X996060
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
Ruko Pino de fresagem ZYAS dm 8 mm comprimento da cabeça 18 mm haste dm 6 mm carboneto, serrilha brilhante.
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
1X996060
Forma da cabeça
Cilindro com corte final
Comprimento total (mm)
60
Diâmetro do eixo (mm)
6
Comprimento de trabalho (mm)
18
Dentes
Virar à esquerda circular
Material de corte
HM
Com veio
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Forma da cabeça
Cilindro com corte final
Comprimento total (mm)
60
Diâmetro do eixo (mm)
6
Comprimento de trabalho (mm)
18
Dentes
Virar à esquerda circular
Material de corte
HM
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
8
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032
ZYA-S
Marca
Ruko
Peso por peça (g)
29
Código pautal
Ver
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1X996060
EAN
4007140090379
UBB
500513985639
UNSPSC
23251706
Artigo do fabricante nr
116016