text.skipToContent text.skipToNavigation

Pino de fresar Ruko ZYAS dm 12 mm comprimento da cabeça 25 mm haste dm 6 mm carboneto, serrilha brilhante.


Referência 7M609156
Forma da cabeça Cilindro com corte final
Comprimento total (mm) 65
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 25
Dentes Virar à esquerda circular
Material de corte HM
Com veio Sim
Embalado por 1

Especificações

Forma da cabeça Cilindro com corte final
Comprimento total (mm) 65
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 25
Dentes Virar à esquerda circular
Material de corte HM
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 12
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 ZYA-S
Marca Ruko
Peso por peça (g) 54
Código pautal

Números do artigo

Referência 7M609156
EAN 4007140090362
UBB 500513986058
UNSPSC 23251706
Artigo do fabricante nr 116018
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.