text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca plana Metabo CV 14 x 151mm


Referência 0T237084
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 96
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 151
Broca de diâmetro (mm) 14
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 96
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Sim
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Sim
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Sim
Marca Metabo

Números do artigo

Referência 0T237084
EAN 4007430066770
UBB 500662529204
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 627997000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.