text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca para metal Milwaukee 13 x 151 x 101mm


Referência 8X319413
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 101
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 151
Broca de diâmetro (mm) 130
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 101
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Sim
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Ângulo da ponta (°) 135
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Sim
Marca Milwaukee
Peso por peça (g) 104
Código pautal
Type Drill Bit

Números do artigo

Referência 8X319413
EAN 4002395370320
UBB 500513679646
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr 4932352373
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.