text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca para metal Bosch 10pc hss 4.2mm


Referência 0V849191
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Suporte hexagonal
Comprimento de corte (mm) 43
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para plástico Sim
Adequado para aço Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 83
Broca de diâmetro (mm) 4.2
Sistema de fixação Suporte hexagonal
Comprimento de corte (mm) 43
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para plástico Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Sim
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Sim
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Sim
Marca Bosch
Peso por peça (g) 115
Código pautal

Números do artigo

Referência 0V849191
EAN 6949509231598
UBB 500712239408
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 2608577544
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.