text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca Milwaukee Hammer 8 x 210mm 10 peças


Referência 2U899129
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação SDS-plus
Comprimento de corte (mm) 150
Número de lâminas de corte 2
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 210
Broca de diâmetro (mm) 8
Sistema de fixação SDS-plus
Comprimento de corte (mm) 150
Número de lâminas de corte 2
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Sim
Marca Milwaukee
Conteúdo (peças) 10
Peso por peça (g) 695
Código pautal
Type Drill Bit

Números do artigo

Referência 2U899129
EAN 4002395359691
UBB 500513617695
UNSPSC 20111603
Artigo do fabricante nr 4932399341
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.