text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca Milwaukee Hammer 6,5 x 210 x 150mm


Referência 9H941238
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação SDS-plus
Comprimento de corte (mm) 150
Número de lâminas de corte 4
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 210
Broca de diâmetro (mm) 6.5
Sistema de fixação SDS-plus
Comprimento de corte (mm) 150
Número de lâminas de corte 4
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Sim
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Sim
Adequado para vidro Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Não
Marca Milwaukee
Peso por peça (g) 59
Código pautal
Type Drill Bit

Números do artigo

Referência 9H941238
EAN 4002395366736
UBB 500513603810
UNSPSC 20111603
Artigo do fabricante nr 4932352016
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.