text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca Metabo 6,5 x 450 mm


Referência 4C373121
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação SDS-plus
Comprimento de corte (mm) 390
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 450
Broca de diâmetro (mm) 6.5
Sistema de fixação SDS-plus
Comprimento de corte (mm) 390
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Sim
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Sim
Adequado para vidro Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Sim
Marca Metabo

Números do artigo

Referência 4C373121
EAN 4061792171145
UBB 500711581875
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 625119000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.