text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca Metabo 30 x 900mm


Referência 3I968635
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação SDS-max
Comprimento de corte (mm) 700
Número de lâminas de corte 4
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 900
Broca de diâmetro (mm) 30
Sistema de fixação SDS-max
Comprimento de corte (mm) 700
Número de lâminas de corte 4
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Não
Marca Metabo

Números do artigo

Referência 3I968635
EAN 4007430325006
UBB 500686847731
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 626920000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.