text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca Metabo 24 x 600 mm


Referência 3P399966
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação SDS-max
Comprimento de corte (mm) 400
Número de lâminas de corte 4
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 600
Broca de diâmetro (mm) 24
Sistema de fixação SDS-max
Comprimento de corte (mm) 400
Número de lâminas de corte 4
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Não
Marca Metabo

Números do artigo

Referência 3P399966
EAN 4007430324955
UBB 500686846907
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 626915000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.