text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca Metabo 18 x 230mm


Referência 9M460049
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Suporte hexagonal
Comprimento de corte (mm) 155
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 230
Broca de diâmetro (mm) 18
Sistema de fixação Suporte hexagonal
Comprimento de corte (mm) 155
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Sim
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Sim
Marca Metabo

Números do artigo

Referência 9M460049
EAN 4007430069283
UBB 500662749240
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 627129000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.