text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca Metabo 10 x 460mm


Referência 5I837536
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Suporte hexagonal
Comprimento de corte (mm) 385
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 460
Broca de diâmetro (mm) 10
Sistema de fixação Suporte hexagonal
Comprimento de corte (mm) 385
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Sim
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Sim
Marca Metabo

Números do artigo

Referência 5I837536
EAN 4007430069375
UBB 500662747830
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 627138000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.