text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca HSS-G Metabo 3 x 47mm


Referência 3O650523
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Suporte hexagonal
Comprimento de corte (mm) 16
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 47
Broca de diâmetro (mm) 3
Sistema de fixação Suporte hexagonal
Comprimento de corte (mm) 16
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Sim
Marca Metabo

Números do artigo

Referência 3O650523
EAN 4007430165374
UBB 500662589430
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 627515000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.