text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca diamantada Bosch 32 x 35mm


Referência 2L703728
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm) 32
Sistema de fixação Outro
Comprimento de corte (mm) 35
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 35
Broca de diâmetro (mm) 32
Diâmetro do eixo (mm) 32
Sistema de fixação Outro
Comprimento de corte (mm) 35
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Sim
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Sim
Adequado para vidro Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Não
Marca Bosch
Peso por peça (g) 170
Código pautal

Números do artigo

Referência 2L703728
EAN 3165140577724
UBB 500648541315
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 2608587120
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.