text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca de martelo Metabo 25.0 x 250mm


Referência 6W371655
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação SDS-plus
Comprimento de corte (mm) 950
Número de lâminas de corte 2
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 1000
Broca de diâmetro (mm) 25
Sistema de fixação SDS-plus
Comprimento de corte (mm) 950
Número de lâminas de corte 2
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Sim
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Sim
Adequado para vidro Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Sim
Marca Metabo

Números do artigo

Referência 6W371655
EAN 4007430444622
UBB 500662460053
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 631814000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.