text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca de martelo Metabo 22 x 800 x 920


Referência 7E380012
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação SDS-max
Comprimento de corte (mm) 800
Número de lâminas de corte 4
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 920
Broca de diâmetro (mm) 22
Sistema de fixação SDS-max
Comprimento de corte (mm) 800
Número de lâminas de corte 4
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Sim
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Sim
Adequado para vidro Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Não
Marca Metabo
Model Pro 4

Números do artigo

Referência 7E380012
EAN 4007430437846
UBB 500662430288
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 623326000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.