text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca de martelo Bosch Sds Plus-3 4 x 160mm

Referência
Comprimento total (mm)
Mostrar todas comprimentos
Broca de diâmetro (mm)
Mostrar todas diâmetros
Sistema de fixação SDS-plus
Comprimento de corte (mm) 100
Adequado para aço inoxidável Não

Especificações

Comprimento total (mm) 160
Broca de diâmetro (mm) 4
Sistema de fixação SDS-plus
Comprimento de corte (mm) 100
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Sim
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Não
Marca Bosch
Peso por peça (g) 0.04
Código pautal
Type Drill Bit

Descrição

The SDS plus-3 Drill Bit offers durability when drilling in concrete. To prevent heat development, the 4-flute dura design provides effective dust removal for increased endurance. It is made of high-alloy steel, which is produced with an optimised hardening technology to withstand wear. For additional resistance, indented cutting edges are made from an ideal Bosch-controlled carbide blend. As proof of quality, the drill bit bears the test mark of the PGM Masonry Drill Bit Association Board, guaranteeing compliance with tight tolerances, exact drilling and the firm hold of fixings.

Números do artigo

Referência B4952.040.160
EAN 6949509209320
UBB 500617538490
UNSPSC 20111603
Artigo do fabricante nr 2608831001

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.