text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca de martelo Bosch Sds Plus-3 18 x 200mm

Objednací číslo
Comprimento total (mm)
Zobrazit všechny comprimentos
Broca de diâmetro (mm)
Zobrazit všechny diâmetros
Sistema de fixação SDS-plus
Comprimento de corte (mm) 150
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não

Specifikace

Comprimento total (mm) 200
Broca de diâmetro (mm) 18
Sistema de fixação SDS-plus
Comprimento de corte (mm) 150
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Sim
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Não
Marca Bosch
Peso por peça (g) 209.3
Código pautal
Type Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo B4952.180.200
EAN 6949509209795
UBB 500617543185
UNSPSC 20111603
Výrobní číslo položky 2608831048

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.