text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca de martelo Bosch Sds Plus-3 14 x 460mm

Referência
Comprimento total (mm)
Mostrar todas comprimentos
Broca de diâmetro (mm)
Mostrar todas diâmetros
Sistema de fixação SDS-plus
Comprimento de corte (mm) 400
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não

Especificações

Comprimento total (mm) 460
Broca de diâmetro (mm) 14
Sistema de fixação SDS-plus
Comprimento de corte (mm) 400
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Sim
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Não
Marca Bosch
Peso por peça (g) 0.27
Código pautal
Type Drill Bit

Números do artigo

Referência B4952.140.460
EAN 6949509209733
UBB 500617542500
UNSPSC 20111603
Artigo do fabricante nr 2608831042

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.