text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca de martelo Bosch Sds Max-7 40 x 1200/1320


Referência
Comprimento total (mm)
Mostrar todas comprimentos
Broca de diâmetro (mm)
Mostrar todas diâmetros
Diâmetro do eixo (mm) 18
Sistema de fixação SDS-max
Comprimento de corte (mm) 1200
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 1320
Broca de diâmetro (mm) 40
Diâmetro do eixo (mm) 18
Sistema de fixação SDS-max
Comprimento de corte (mm) 1200
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Sim
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Sim
Adequado para vidro Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Não
Marca Bosch
Peso por peça (g) 6200
Código pautal
Type Hammer Drill Bit

Números do artigo

Referência B4989.401.320
EAN 3165140565875
UBB 500621652170
UNSPSC 20111603
Artigo do fabricante nr 2608586805

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.