text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca de martelo Bosch 5X110mm

Referência
Comprimento total (mm)
Mostrar todas comprimentos
Broca de diâmetro (mm)
Mostrar todas diâmetros
Sistema de fixação SDS-plus
Comprimento de corte (mm) 50
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não

Especificações

Comprimento total (mm) 110
Broca de diâmetro (mm) 5
Sistema de fixação SDS-plus
Comprimento de corte (mm) 50
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Sim
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Não
Marca Bosch
Peso por peça (g) 38.1
Código pautal
Type Drill Bit

Números do artigo

Referência B4952.050.110
EAN 6949509209337
UBB 500617538565
UNSPSC 20111603
Artigo do fabricante nr 2608831002

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.