text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch EXPERT Hammer Drill Bit 28mm SDS-max Shank 920mm


Referência 6G719366
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação SDS-max
Comprimento de corte (mm) 800
Número de lâminas de corte 4
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 920
Broca de diâmetro (mm) 28
Sistema de fixação SDS-max
Comprimento de corte (mm) 800
Número de lâminas de corte 4
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Sim
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Sim
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Material de corte Outro
Forma da haste Cilíndrico
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Sim
Com fecho rápido Não
Marca Bosch
Peso por peça (g) 2267
Código pautal
Type Hammer Drill Bit

Números do artigo

Referência 6G719366
EAN 4059952533247
UBB 500718665739
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 2608900250
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.