Produtos SDS
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
Partes acessórios
Produtos SDS
B4989
B4989.350.570
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
Broca de martelo Bosch Sds Max-7 35 x 570 mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Comprimento total (mm)
Mostrar todas comprimentos
Broca de diâmetro (mm)
Mostrar todas diâmetros
Diâmetro do eixo (mm)
18
Sistema de fixação
SDS-max
Comprimento de corte (mm)
400
Adequado para aço inoxidável
Não
Com furação central
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Variantes do produto
Downloads
Related products
Especificações
Comprimento total (mm)
520
Broca de diâmetro (mm)
35
Diâmetro do eixo (mm)
18
Sistema de fixação
SDS-max
Comprimento de corte (mm)
400
Adequado para aço inoxidável
Não
Com furação central
Não
Adequado para plástico
Não
Adequado para aço
Não
Adequado para betão
Sim
Adequado para cerâmica
Não
Adequado para ferro fundido
Não
Adequado para madeira
Não
Adequado para metais não ferrosos
Não
Adequado para pedra
Sim
Adequado para vidro
Não
Broca de dupla face
Não
Eixo de encaixe com extremidade plana
Não
Adequado para rebarbação
Não
Com canal de arrefecimento
Não
Adequado para azulejos
Não
Broca em espiral
Não
Com fecho rápido
Não
Marca
Bosch
Peso por peça (g)
1.68
Código pautal
Ver
Type
Hammer Drill Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
B4989.350.570
EAN
3165140565790
UBB
500577130213
UNSPSC
20111603
Artigo do fabricante nr
2608586796
Download como PDF
Imprimir
Para este produto não há documentos disponíveis para download
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar