text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Martelo broca bit R x 4 16 x 160 x 100mm


Referência 1N883707
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação SDS-plus
Comprimento de corte (mm) 100
Número de lâminas de corte 4
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 160
Broca de diâmetro (mm) 16
Sistema de fixação SDS-plus
Comprimento de corte (mm) 100
Número de lâminas de corte 4
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Sim
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Sim
Adequado para vidro Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Não
Marca Milwaukee
Peso por peça (g) 122
Código pautal
Type Drill Bit

Números do artigo

Referência 1N883707
EAN 4002395383870
UBB 500636649377
UNSPSC 20111603
Artigo do fabricante nr 4932430726
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.