text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca Bosch Preto 12 x 400mm

Referência 8D752196
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm) 8
Sistema de fixação SDS-plus
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Sim

Especificações

Comprimento total (mm) 400
Broca de diâmetro (mm) 12
Diâmetro do eixo (mm) 8
Sistema de fixação SDS-plus
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Sim
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Sim
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Não
Marca Bosch
Peso por peça (g) 235
Código pautal
Type Formwork & Installation Drill Bit

Números do artigo

Referência 8D752196
EAN 3165140103961
UBB 500512680892
UNSPSC 20111603
Artigo do fabricante nr 2608597402
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.