text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca Bosch Cinzento prateado 10 x 80 x 120 mm


Referência 4M825905
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm) 9
Sistema de fixação Outro
Comprimento de corte (mm) 80
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 120
Broca de diâmetro (mm) 10
Diâmetro do eixo (mm) 9
Sistema de fixação Outro
Comprimento de corte (mm) 80
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Sim
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Sim
Adequado para vidro Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Sim
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Não
Marca Bosch
Peso por peça (g) 491
Código pautal
Type Concrete Drill Bit

Números do artigo

Referência 4M825905
EAN 3165140187329
UBB 500648636115
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 2608597720
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.