text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca Bosch 25 x 360 x 450mm


Referência 3Q320147
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Suporte hexagonal
Comprimento de corte (mm) 385
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 450
Broca de diâmetro (mm) 25
Sistema de fixação Suporte hexagonal
Comprimento de corte (mm) 385
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Sim
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Não
Marca Bosch
Peso por peça (g) 805
Código pautal
Type Wood Auger Drill

Números do artigo

Referência 3Q320147
EAN 3165140505925
UBB 500512699546
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr 2608585730
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.