text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca Bahco 9527CA 12


Brocas helicoidais, para madeira, modelo longo.. Uma secção da espiga hexagonal, para melhor fixação ao encabadouro da máquina. Uma secção com 15 mm adicionais, com 4 faces, indicada para furador manual (trado). Em espiral, lacadas, com tratamento anti-corrosão. One section of tang with hexagonal shank for firm grip in the chuck. Additional 15 mm long section with four flat sides, suitable for hand braces Spirals with Levin pattern Lacquered for rust protection Sizes 6 to 32 mm with 400 mm overall length

Referência S5044.120.001
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Suporte hexagonal
Adequado para madeira Sim
Broca em espiral Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 400
Broca de diâmetro (mm) 12
Sistema de fixação Suporte hexagonal
Adequado para madeira Sim
Broca em espiral Sim
Marca Bahco
Código pautal

Descrição

Brocas helicoidais, para madeira, modelo longo.. Uma secção da espiga hexagonal, para melhor fixação ao encabadouro da máquina. Uma secção com 15 mm adicionais, com 4 faces, indicada para furador manual (trado). Em espiral, lacadas, com tratamento anti-corrosão. One section of tang with hexagonal shank for firm grip in the chuck. Additional 15 mm long section with four flat sides, suitable for hand braces Spirals with Levin pattern Lacquered for rust protection Sizes 6 to 32 mm with 400 mm overall length

Números do artigo

Referência S5044.120.001
EAN 7311518045562
UBB 240153281318
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr 9527-12-CA
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.