text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Construction Light 61.6W 6200lm 6500K 260 x 265 x 160mm


Referência 5C302498
Tipo de proteção II
Secção transversal do condutor (mm²) 1
Tipo de ligação Outro
Com tomada de corrente Não
Índice de restituição de cor CRI 80-89
Número de pólos 2
Caixa de material Outro
Embalado por 1

Especificações

Tipo de proteção II
Secção transversal do condutor (mm²) 1
Tipo de ligação Outro
Com tomada de corrente Não
Índice de restituição de cor CRI 80-89
Número de pólos 2
Caixa de material Outro
Tipo de lâmpada LED não trocável
Comprimento do cabo de ligação (m) 5
Resistência ao impacto IK08
Tensão nominal (V) 100 - 240
Com tampa de proteção Não
Com fonte de luz Sim
Com suporte para tripé Sim
Adequado para o número de lâmpadas 1
Temperatura da cor (K) ['6500', '6500']
Potência máxima do sistema (W) 61.6
Fluxo luminoso nominal de acordo com a norma IEC 62722-2-1 (lm) 6200
Cor da luz Branco
Tipo de cablagem Através da fiação incluída
Tempo de vida útil nominal L70/B50 a 25 °C (h) 30000
Com rodas Não
Marca Brennenstuhl
Peso por peça (g) 3700
Código pautal
Type Construction Light

Números do artigo

Referência 5C302498
EAN 4007123676620
UBB 500582349857
UNSPSC 39120000
Artigo do fabricante nr 1173140600
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.