text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Construction Light 30W 3450lm 6500K 250 x 265 x 75mm


Referência 9J560381
Tipo de proteção I
Secção transversal do condutor (mm²) 1
Tipo de ligação Outro
Com tomada de corrente Não
Índice de restituição de cor CRI 80-89
Número de pólos 3
Caixa de material Outro
Embalado por 1

Especificações

Tipo de proteção I
Secção transversal do condutor (mm²) 1
Tipo de ligação Outro
Com tomada de corrente Não
Índice de restituição de cor CRI 80-89
Número de pólos 3
Caixa de material Outro
Tipo de lâmpada LED não trocável
Comprimento do cabo de ligação (m) 3
Resistência ao impacto IK08
Tensão nominal (V) 220 - 240
Com fonte de luz Sim
Adequado para o número de lâmpadas 70
Temperatura da cor (K) 6500 - 6500
Potência máxima do sistema (W) 30
Fluxo luminoso nominal de acordo com a norma IEC 62722-2-1 (lm) 3450
Cor da luz Branco
Tipo de cablagem Através da fiação incluída
Tempo de vida útil nominal L70/B50 a 25 °C (h) 30000
Com rodas Não
Marca Brennenstuhl
Peso por peça (g) 1600
Código pautal
Type Construction Light

Números do artigo

Referência 9J560381
EAN 4007123684793
UBB 500583842025
UNSPSC 39120000
Artigo do fabricante nr 1171250343
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.