text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Construction Light 40W 4500lm 6500K 235 x 245 x 155mm


Referência 5D701468
Tipo de proteção III
Com tomada de corrente Não
Índice de restituição de cor CRI 80-89
Caixa de material Outro
Tipo de lâmpada LED não trocável
Resistência ao impacto IK08
Tensão nominal (V) ['18', '18']
Embalado por 1

Especificações

Tipo de proteção III
Com tomada de corrente Não
Índice de restituição de cor CRI 80-89
Caixa de material Outro
Tipo de lâmpada LED não trocável
Resistência ao impacto IK08
Tensão nominal (V) ['18', '18']
Com tampa de proteção Não
Com fonte de luz Sim
Com suporte para tripé Sim
Adequado para o número de lâmpadas 1
Temperatura da cor (K) ['6500', '6500']
Potência máxima do sistema (W) 40
Fluxo luminoso nominal de acordo com a norma IEC 62722-2-1 (lm) 4500
Cor da luz Branco
Com rodas Não
Marca Brennenstuhl
Peso por peça (g) 2600
Código pautal
Type Construction Light

Números do artigo

Referência 5D701468
EAN 4007123676613
UBB 500582362041
UNSPSC 39120000
Artigo do fabricante nr 1173140400
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.