text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl lanterna HL DB 81 M1H1


Referência 0Z641942
Largura 55
Com cabo de ligação e ficha Não
Tipo de tensão CC
Com interrutor Sim
Com ficha CEE Não
Comprimento (m) 45
Altura/profundidade (mm) 215
Embalado por 1

Especificações

Largura 55
Com cabo de ligação e ficha Não
Tipo de tensão CC
Com interrutor Sim
Com ficha CEE Não
Comprimento (m) 45
Altura/profundidade (mm) 215
Tipo de lâmpada LED não trocável
Tensão nominal (V) 4.5 - 4.5
Com tampa de proteção Não
Com fonte de luz Sim
Adequado para o número de lâmpadas 2
Temperatura da cor (K) ['6500', '6500']
Fluxo luminoso nominal de acordo com a norma IEC 62722-2-1 (lm) 250
Marca Brennenstuhl
Peso por peça (g) 161
Código pautal
Type LED Hand Lamp

Números do artigo

Referência 0Z641942
EAN 4007123641611
UBB 500668319212
UNSPSC 39120000
Artigo do fabricante nr 1175410010
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.