text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Cabo de extensão com contacto de terra com Powerblock 3 x 1,5 mm² 5 m H07RN-F bla


Referência 3I032402
Corrente nominal (A) 16
Cor Outro
Secção transversal do núcleo (mm²) 1.5
Sem halogéneos Não
Secção transversal nominal do condutor 1.5
Forma da caixa Retangular
Ligação 1 Outro
Embalado por 1

Especificações

Corrente nominal (A) 16
Cor Outro
Secção transversal do núcleo (mm²) 1.5
Sem halogéneos Não
Secção transversal nominal do condutor 1.5
Forma da caixa Retangular
Ligação 1 Outro
Ligação 2 Outro
Comprimento do cabo de alimentação (m) 5
Número de tomadas com contacto de proteção (SCHUKO) 4
Disjuntor de corrente residual (RCCB) Não
Com interrutor de ligar/desligar Não
Filtro de rede Não
Classe de qualidade Outro
Inserção central rotativa Sim
Proteção contra sobretensão Não
Comprimento (m) 5
Bainha exterior colorida Preto
Material da bainha exterior Borracha
Número de fios 3
Material Outro
Acabamento da superfície Matt
Marca Brennenstuhl
Peso por peça (g) 1171
Código pautal
Type Construction Site Cable

Números do artigo

Referência 3I032402
EAN 4007123647750
UBB 500676036832
UNSPSC 39120000
Artigo do fabricante nr 1169200010
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.