text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Premium-Line Power Strip G Preto 6-WAY 1951160100


Referência B6110.600.100
Corrente nominal (A) 16
Cor Preto
Secção transversal do núcleo (mm²) 1.5
Sem halogéneos Não
Forma da caixa Retangular
Comprimento do cabo de alimentação (m) 3
Número de tomadas com contacto de proteção (SCHUKO) 6
Embalado por 1

Especificações

Corrente nominal (A) 16
Cor Preto
Secção transversal do núcleo (mm²) 1.5
Sem halogéneos Não
Forma da caixa Retangular
Comprimento do cabo de alimentação (m) 3
Número de tomadas com contacto de proteção (SCHUKO) 6
Disjuntor de corrente residual (RCCB) Não
Com interrutor de ligar/desligar Sim
Filtro de rede Não
Classe de qualidade Outro
Inserção central rotativa Sim
Proteção contra sobretensão Não
Material Plástico
Acabamento da superfície Matt
Número de tomadas CEE 0
Número de tomadas com pino de terra 0
Número de outras tomadas 0
Número de tomadas para dispositivos frios 0
Número de tomadas Euro 0
Marca Brennenstuhl
Peso por peça (g) 0.77
Código pautal
Model Premium-Line
Type Extension Power Strip

Números do artigo

Referência B6110.600.100
EAN 4007123624140
UBB 500627616682
UNSPSC 39121031
Artigo do fabricante nr 1951160100
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.