text.skipToContent text.skipToNavigation

Fita de rede eléctrica Brennenstuhl Premium-Line G Preto/Cinza 6-WAY 1951560101


Referência B6110.560.101
Corrente nominal (A) 16
Cor Outro
Secção transversal do núcleo (mm²) 1.5
Sem halogéneos Não
Forma da caixa Retangular
Comprimento do cabo de alimentação (m) 5
Número de tomadas com contacto de proteção (SCHUKO) 6
Embalado por 1

Especificações

Corrente nominal (A) 16
Cor Outro
Secção transversal do núcleo (mm²) 1.5
Sem halogéneos Não
Forma da caixa Retangular
Comprimento do cabo de alimentação (m) 5
Número de tomadas com contacto de proteção (SCHUKO) 6
Disjuntor de corrente residual (RCCB) Não
Com interrutor de ligar/desligar Sim
Filtro de rede Não
Classe de qualidade Outro
Inserção central rotativa Sim
Proteção contra sobretensão Não
Material Plástico
Acabamento da superfície Matt
Número de tomadas CEE 0
Número de tomadas com pino de terra 0
Número de outras tomadas 0
Número de tomadas para dispositivos frios 0
Número de tomadas Euro 0
Marca Brennenstuhl
Peso por peça (g) 0.92
Código pautal
Model Premium-Line
Type Extension Power Strip

Números do artigo

Referência B6110.560.101
EAN 4007123624263
UBB 500627616351
UNSPSC 39121031
Artigo do fabricante nr 1951560101
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.