text.skipToContent text.skipToNavigation

Bloco de distribuição de energia Brennenstuhl Premium-Line 6 tomadas 230V 3500W Cabo de 3m


Referência 6A930548
Corrente nominal (A) 16
Cor Outro
Secção transversal do núcleo (mm²) 1.5
Forma da caixa Retangular
Proteção da superfície Não tratado
Comprimento do cabo de alimentação (m) 3
Número de tomadas com contacto de proteção (SCHUKO) 6
Embalado por 2
Apenas embalagem completa

Especificações

Corrente nominal (A) 16
Cor Outro
Secção transversal do núcleo (mm²) 1.5
Forma da caixa Retangular
Proteção da superfície Não tratado
Comprimento do cabo de alimentação (m) 3
Número de tomadas com contacto de proteção (SCHUKO) 6
Disjuntor de corrente residual (RCCB) Não
Com interrutor de ligar/desligar Sim
Comprimento do cabo (m) 3
Filtro de rede Não
Com tampa de cobertura Não
Inserção central rotativa Sim
Proteção contra sobretensão Não
Comprimento (mm) 410
Ligação eléctrica Cabo de conexão com plugue
Acabamento da superfície Matt
Número de tomadas CEE 0
Número de tomadas com pino de terra 0
Número de outras tomadas 0
Número de tomadas para dispositivos frios 0
Número de tomadas Euro 0
Comutável Sim
Marca Brennenstuhl
Código pautal
Model Premium-Line

Números do artigo

Referência 6A930548
EAN 4007123624225
UBB 500647378495
UNSPSC 39121031
Artigo do fabricante nr 1951560100
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.