text.skipToContent text.skipToNavigation

Fita de rede eléctrica Brennenstuhl Secure-Tec 6 tomadas 16A 230V 3500W Cabo de 2m


Referência 9N384719
Corrente nominal (A) 16
Cor Preto
Secção transversal do núcleo (mm²) 1.5
Sem halogéneos Não
Forma da caixa Retangular
Comprimento do cabo de alimentação (m) 2
Número de tomadas com contacto de proteção (SCHUKO) 6
Embalado por 1

Especificações

Corrente nominal (A) 16
Cor Preto
Secção transversal do núcleo (mm²) 1.5
Sem halogéneos Não
Forma da caixa Retangular
Comprimento do cabo de alimentação (m) 2
Número de tomadas com contacto de proteção (SCHUKO) 6
Disjuntor de corrente residual (RCCB) Não
Com interrutor de ligar/desligar Sim
Filtro de rede Não
Classe de qualidade Outro
Inserção central rotativa Sim
Proteção contra sobretensão Sim
Material Plástico
Acabamento da superfície Matt
Marca Brennenstuhl
Peso por peça (g) 775
Código pautal
Model Secure-Tec

Números do artigo

Referência 9N384719
EAN 4007123602285
UBB 500647342269
UNSPSC 39121031
Artigo do fabricante nr 1159540366
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.