text.skipToContent text.skipToNavigation

Cadeado de segurança Brady LOTO-8 38mm W/SS Violet KD 6 peças


Key retaining (Key won't release until padlock shackle is closed). Please contact customer services for Custom Key Charting

Referência 3I320191
Largura da argola (mm) 33.02
Diâmetro da argola (mm) 6.35
Largura do fecho (mm) 38.1
Número de chaves 1
Caixa de bloqueio do material Outro
Embalado por 1

Especificações

Largura da argola (mm) 33.02
Diâmetro da argola (mm) 6.35
Largura do fecho (mm) 38.1
Número de chaves 1
Caixa de bloqueio do material Outro
Altura da argola (mm) 38.1
Manilha de material (bloqueio) Aço
Espessura da fechadura (mm) 20.83
Com chave igual Sim
Marca Brady
Peso por peça (g) 603.277
Código pautal
Type Padlock

Descrição

Key retaining (Key won't release until padlock shackle is closed). Please contact customer services for Custom Key Charting

Números do artigo

Referência 3I320191
UBB 500671909702
UNSPSC 46180000
Artigo do fabricante nr 813637
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.