text.skipToContent text.skipToNavigation

Cadeado Brady Full alu LOTO-10 40mm SHA KD Azul 6 peças


Referência 7P763907
Largura da argola (mm) 31.5
Diâmetro da argola (mm) 6.35
Largura do fecho (mm) 38.1
Número de chaves 2
Caixa de bloqueio do material Alumínio
Altura da argola (mm) 38.1
Manilha de material (bloqueio) Alumínio
Embalado por 1

Especificações

Largura da argola (mm) 31.5
Diâmetro da argola (mm) 6.35
Largura do fecho (mm) 38.1
Número de chaves 2
Caixa de bloqueio do material Alumínio
Altura da argola (mm) 38.1
Manilha de material (bloqueio) Alumínio
Espessura da fechadura (mm) 19.05
Com chave igual Sim
Marca Brady
Peso por peça (g) 773
Código pautal
Type Lockout Padlock

Números do artigo

Referência 7P763907
EAN 4003318480294
UBB 500671913332
UNSPSC 46180000
Artigo do fabricante nr 814072
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.