text.skipToContent text.skipToNavigation

Cadeado de segurança Brady LOTO-8 38mm W/SS Preto KD 6 peças


Referência 0Y696081
Largura da argola (mm) 33.02
Diâmetro da argola (mm) 6.5
Largura do fecho (mm) 38.1
Número de chaves 1
Caixa de bloqueio do material Outro
Altura da argola (mm) 38.1
Manilha de material (bloqueio) Aço
Embalado por 1

Especificações

Largura da argola (mm) 33.02
Diâmetro da argola (mm) 6.5
Largura do fecho (mm) 38.1
Número de chaves 1
Caixa de bloqueio do material Outro
Altura da argola (mm) 38.1
Manilha de material (bloqueio) Aço
Espessura da fechadura (mm) 20.83
Com chave igual Não
Marca Brady
Peso por peça (g) 603.277
Código pautal
Type Padlock

Números do artigo

Referência 0Y696081
UBB 500671941705
UNSPSC 46180000
Artigo do fabricante nr 051353
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.