text.skipToContent text.skipToNavigation

Cadeado de segurança Brady LOTO-6 38mm W/PS Preto KD 6 peças


Referência 0F937449
Largura da argola (mm) 33.02
Diâmetro da argola (mm) 6.35
Largura do fecho (mm) 38.1
Número de chaves 1
Caixa de bloqueio do material Outro
Altura da argola (mm) 38.1
Manilha de material (bloqueio) Outro
Embalado por 1

Especificações

Largura da argola (mm) 33.02
Diâmetro da argola (mm) 6.35
Largura do fecho (mm) 38.1
Número de chaves 1
Caixa de bloqueio do material Outro
Altura da argola (mm) 38.1
Manilha de material (bloqueio) Outro
Espessura da fechadura (mm) 20.83
Com chave igual Não
Marca Brady
Peso por peça (g) 544
Código pautal
Type Lockout Padlock

Números do artigo

Referência 0F937449
UBB 500671942125
UNSPSC 46180000
Artigo do fabricante nr 813595
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.