text.skipToContent text.skipToNavigation

Cadeado de segurança Brady LOTO-6 38mm W/PS Verde KD 6 peças


Referência 0C326349
Largura da argola (mm) 33
Diâmetro da argola (mm) 6.35
Largura do fecho (mm) 38.1
Número de chaves 1
Caixa de bloqueio do material Outro
Altura da argola (mm) 38.1
Manilha de material (bloqueio) Outro
Embalado por 1

Especificações

Largura da argola (mm) 33
Diâmetro da argola (mm) 6.35
Largura do fecho (mm) 38.1
Número de chaves 1
Caixa de bloqueio do material Outro
Altura da argola (mm) 38.1
Manilha de material (bloqueio) Outro
Espessura da fechadura (mm) 19.5
Com chave igual Não
Marca Brady
Peso por peça (g) 350
Código pautal
Type Lockout Padlock

Números do artigo

Referência 0C326349
UBB 500671942539
UNSPSC 46180000
Artigo do fabricante nr 813597
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.