text.skipToContent text.skipToNavigation

Cadeado de segurança Brady LOTO-8 38mm W/SS Azul KD 6 peças


Referência 3V236817
Largura da argola (mm) 33
Diâmetro da argola (mm) 6.5
Largura do fecho (mm) 38
Número de chaves 1
Caixa de bloqueio do material Outro
Altura da argola (mm) 38
Manilha de material (bloqueio) Aço
Embalado por 1

Especificações

Largura da argola (mm) 33
Diâmetro da argola (mm) 6.5
Largura do fecho (mm) 38
Número de chaves 1
Caixa de bloqueio do material Outro
Altura da argola (mm) 38
Manilha de material (bloqueio) Aço
Espessura da fechadura (mm) 19.5
Com chave igual Não
Marca Brady
Peso por peça (g) 603.277
Código pautal
Type Padlock

Números do artigo

Referência 3V236817
UBB 500671940970
UNSPSC 46180000
Artigo do fabricante nr 051344
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.