text.skipToContent text.skipToNavigation

BPC SP.BROEK SANDER 1.3590/A82, W34/L32


Referência 6I712860
Cor Azul
Classe de qualidade Outro
Material Cotton
Com isolamento térmico Não
Proteção térmica Não
Proteção contra produtos químicos Não
Testado contra falhas de arco Não
Embalado por 1

Especificações

Cor Azul
Classe de qualidade Outro
Material Cotton
Com isolamento térmico Não
Proteção térmica Não
Proteção contra produtos químicos Não
Testado contra falhas de arco Não
Tipo de ajuste 1/1 de comprimento
Repelente de água Não
Alta visibilidade (cores de sinalização) Não
Com faixas reflectoras Não
Género Men
Modelo infantil Não
Resistente aos cortes Não
Tamanho da sonda 34 - 34
Calças com babete Não
Meias Não
Proteção contra a água e a humidade em conformidade com a norma EN 343 Não
Proteção contra avisos em conformidade com a norma EN ISO 20471 Não
Proteção contra o calor e a chama de acordo com a norma EN 11612 Não
Proteção contra soldadura de acordo com a norma EN 11611 Não
Comprimento (mm) 3/4 de comprimento
Marca Brams paris
Model Sander
Type Jeans

Números do artigo

Referência 6I712860
EAN 8717638735182
UBB 500512703744
UNSPSC 46181533
Artigo do fabricante nr 1.3590A82001L32W34
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.