text.skipToContent text.skipToNavigation

BoschGKT 55 GCE - Invalcirkelzaagmachine


Referência 4D431619
Altura 231
Tensão (V) 230
Comprimento (m) 367
Consumo nominal de energia (W) 1400
Peso da máquina (kg) 4.7
Profundidade de corte (90°) (mm) 57
Profundidade de corte (45°) (mm) 42
Embalado por 1

Especificações

Altura 231
Tensão (V) 230
Comprimento (m) 367
Consumo nominal de energia (W) 1400
Peso da máquina (kg) 4.7
Profundidade de corte (90°) (mm) 57
Profundidade de corte (45°) (mm) 42
Diâmetro da lâmina de serra (mm) 165
Furo da lâmina de serra (mm) 20
Alcance máximo de rotação (°) 90
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 6250
Marca Bosch

Números do artigo

Referência 4D431619
EAN 4059952639048
UBB 500582021498
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 0615990M9B
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.