text.skipToContent text.skipToNavigation

BoschGKS 85G - Cirkelzaagmachine


Referência 3H560917
Consumo nominal de energia (W) 2200
Peso da máquina (kg) 7.8
Profundidade de corte (90°) (mm) 85
Profundidade de corte (45°) (mm) 65
Diâmetro da lâmina de serra (mm) 235
Furo da lâmina de serra (mm) 30
Alcance máximo de rotação (°) 90
Embalado por 1

Especificações

Consumo nominal de energia (W) 2200
Peso da máquina (kg) 7.8
Profundidade de corte (90°) (mm) 85
Profundidade de corte (45°) (mm) 65
Diâmetro da lâmina de serra (mm) 235
Furo da lâmina de serra (mm) 30
Alcance máximo de rotação (°) 90
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 5000
Marca Bosch

Números do artigo

Referência 3H560917
EAN 4059952636740
UBB 500581724902
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 0615990M92
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.