text.skipToContent text.skipToNavigation

BoschGKS 65 GCE - Cirkelzaagmachine


Referência 1N710410
Consumo nominal de energia (W) 1800
Peso da máquina (kg) 5.2
Profundidade de corte (90°) (mm) 65
Profundidade de corte (45°) (mm) 48
Diâmetro da lâmina de serra (mm) 190
Furo da lâmina de serra (mm) 30
Alcance máximo de rotação (°) 90
Embalado por 1

Especificações

Consumo nominal de energia (W) 1800
Peso da máquina (kg) 5.2
Profundidade de corte (90°) (mm) 65
Profundidade de corte (45°) (mm) 48
Diâmetro da lâmina de serra (mm) 190
Furo da lâmina de serra (mm) 30
Alcance máximo de rotação (°) 90
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 5000
Marca Bosch

Números do artigo

Referência 1N710410
EAN 4059952636757
UBB 500581131892
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 0615990M93
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.